Motion
103-3085-012
Moteur de la bobine de soupape du géroler hydraulique - Série S, 22.70 po3/r, 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI03666984
N° MFR103-3085-012
Prix2,389.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape du géroler hydraulique - Série S, 22.70 po3/r, 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI03666984
N° MFR103-3085-012
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
Prix2,389.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port du moteur
    7/16–20 UNF-2B
  • Taille de l’arbre de sortie
    1 po SAE - cannelure 6B
  • Hauteur totale
    3.87 po
  • Longueur totale
    8.02 po
  • Largeur totale
    5.27 po
  • Poids
    16.20 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    .4375-20 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Débit continu
    57 L/min
  • Déplacement
    22.70 po3/r
  • Pression intermittente
    438 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    343 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    2-Bolt
  • Configuration du port
    .4375-20 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série S
  • Type d’arbre
    Spécifié

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 103-3085-012
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Performance prolongée sans fuite
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon