Motion
08B-2  RIV SYNERGIE 10FT  114046

RENOLD JEFFREY
08B-2 SYNERGY RIV 10FT 114046

Chaîne à rouleaux Synergy® – British Standard Series, pas de 08B /1/2 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03667068
N° MFR08B-2 SYNERGY RIV 10FT 114046
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
08B-2 SYNERGY RIV 10FT 114046

Chaîne à rouleaux Synergy® – British Standard Series, pas de 08B /1/2 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03667068
N° MFR08B-2 SYNERGY RIV 10FT 114046
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    11.68 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    16 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.81 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.72 mm
  • Diamètre du rouleau
    12.07 mm
  • Résistance à la traction
    31100 lb
  • Pas transversal
    13.92 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    673766000715
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de torons entre
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +70 °C
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    673766000715
  • Capacité de charge utile
    1185 lb

Aperçu

Description du fabricant
08B-2 SYNERGIE RIV 10FT BOÎTE 114046X10FT
  • Prix au pied
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good