Motion
16B STD BRITANNIQUE CONN LINK CP

RENOLD JEFFREY
16B BRITISH STD CONN LINK CP

Maillon de raccordement - Pas de 16B / 1 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03667210
N° MFR16B BRITISH STD CONN LINK CP
Prix11.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
16B BRITISH STD CONN LINK CP

Maillon de raccordement - Pas de 16B / 1 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03667210
N° MFR16B BRITISH STD CONN LINK CP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    36.1 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    16B / 1 po
  • Largeur intérieure
    17.02 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24 mm
  • Diamètre de la broche
    8.28 mm
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    673766036868

Aperçu

Description du fabricant
16B STD BRITANNIQUE CONN LINK CP