Motion
50-2 CÔNE DE SERVICE HYDROÉLECTRIQUE SC

RENOLD JEFFREY
50-2 HYDRO SERVICE CONN LK SC

Maillon de raccordement - 50 / 5/8 po en chaîne et pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03667340
N° MFR50-2 HYDRO SERVICE CONN LK SC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
50-2 HYDRO SERVICE CONN LK SC

Maillon de raccordement - 50 / 5/8 po en chaîne et pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03667340
N° MFR50-2 HYDRO SERVICE CONN LK SC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    38.4 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    9.40 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.09 mm
  • Diamètre de la broche
    5.09 mm
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    6623900762232

Aperçu

Description du fabricant
50-2 CÔNE DE SERVICE HYDROÉLECTRIQUE SC