Motion
1002518S26I

RENOLD JEFFREY
1002518S26I

1002518S26I - C2050-2 CONN LINK / C2050-2
N° D’ARTICLE MI03667601
N° MFR1002518S26I
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
1002518S26I

1002518S26I - C2050-2 CONN LINK / C2050-2
N° D’ARTICLE MI03667601
N° MFR1002518S26I
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pas de chaîne
    1-1/4 po
  • Longueur
    3.35
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Longueur de la goupille
    0.859 po
  • Poids
    0.15
  • Largeur
    3

Détails

  • Spécifications respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C2050-2 LIEN CONN