Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Anneau intérieur Largeur18.5 mm
- Anneau extérieur Largeur9 mm
- Extérieur Diamètre32 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale485 kgf
- Capacité de charge statique radiale230 kgf
- Type de jointJoint de contact
- SérieMU000
- CUP_NON0808250121281