Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 po
- Anneau intérieur Largeur2.1875 po
- Anneau extérieur Largeur1.1875 po
- Extérieur Diamètre3.9370 po
- Largeur totale2.1880 po
- Poids2.80 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageSulfure de polyphénylène
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro de pièce du dispositif de verrouillage2-23A
- Numéro CUP du fabricant662461348307
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale9752 lbf
- Capacité de charge statique radiale6601 lbf
- Type de jointTriple lèvres
- SérieNP
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461348307