Motion
CUK32-50D
Cylindre compact, diamètre 32 mm, course 50 mm
N° D’ARTICLE MI03690539
N° MFRCUK32-50D
Prix68.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact, diamètre 32 mm, course 50 mm
N° D’ARTICLE MI03690539
N° MFRCUK32-50D
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
Prix68.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre de montage libre à double action et tige simple non rotative de la série CUK permet un montage direct et précis. Il est disponible en tailles d'alésage de 6mm à 32mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50mm. Les options comprennent des capacités d’interrupteur automatique, des choix de montage libre, des rainures de montage d’interrupteur encastrées et des pare-chocs en caoutchouc de série.
  • Type de cylindre compact
    Montage gratuit
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CU
  • Aimant
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Standard
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CU

Aperçu

Description du fabricant
CUK32-50D CYLINDRES, MT LIBRE, NON POURRISSANT, DOUBLE/ACT
  • Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
  • Longueurs de course jusqu’à 50mm
  • Tige non rotative
  • Double action
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté