Motion
VX3345V-00-3TLR1

SMC CORP OF AMERICA
VX3345V-00-3TLR1

VANNE À SOLÉNOÏDE 3 PORT , 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI03691534
N° MFRVX3345V-00-3TLR1
Prix91.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3345V-00-3TLR1

VANNE À SOLÉNOÏDE 3 PORT , 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI03691534
N° MFRVX3345V-00-3TLR1
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
Prix91.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    4 mm

Détails

  • Entrée électrique
    Terminal de conduit
  • Modèle
    33
  • Sans huile
    Non
  • Options
    V (pour vide, sans huile -- Joints : FKM, corps : laiton, bobine : classe B)
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Redresseur
    Bobine c.a. de classe B avec redresseur à pleine onde
  • Série
    VX3
  • Détecteur de surtension
    Lumière
  • Tension
    110 V c.a., 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VX3345V-00-3TLR1
  • Pression système maxi : 2.0 MPa
  • Types de vannes normalement fermées, ouvertes et courantes
  • Tension : 48, 100, 200, 110, 220, 230, 240VAC et 12, 24VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté