Spécifications
Dimensions
- Largeur du chanfrein0.025 po
- Angle Helix35 °
- Longueur de la coupe1-1/4 po
- Type de longueurRégulier
- Diamètre de l’usine1/2 po
- Longueur totale3 po
- PasMoyen
- Diamètre de la tige1/2 po
Details
- Coupe centraleCoupe centrale
- Forme d’extrémitéChanfrein d’angle
- Revêtement de finitionAlTiN
- Qualité du matérielC2 sous-microns
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de cannelures4
- SérieHPM
- Type de tigeBallerines Weldon
Aperçu
Description du fabricant
256-500103 RE 1/2 4F CC 1C 3OA W/TIALN