Spécifications
Dimensions
- Débit minimum10 gal/min
- Taille du portSAE 24 (1-7/8–12 UN)
Détails
- ActionDirectement
- ActionnementÉlectrique
- Sexe de la connexionFemme
- Type de raccord d’extrémitéFileté
- Type de débitmètreDébit
- Température de fonctionnement maximale240 °F
- Débit maximum75 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Milieu de fonctionnementFluide hydraulique
- Norme de filetageEIG