Motion
672-2
Ruban de toile à revêtement vinylique à un seul côté 55m 2 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03694833
N° MFR672-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban de toile à revêtement vinylique à un seul côté 55m 2 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03694833
N° MFR672-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Résistance à la traction
    60 po
  • Épaisseur
    0.33 mm
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    60 oz-po
  • Matériau de support
    Chiffon enduit de vinyle
  • Couleur
    Vert
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
672 OLIVE DRAB 2" WIDE COTTON TAPE