Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage36.50 mm
- Largeur de la base38.10 mm
- Longueur du boulon du centre au centre50.80 mm
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Hauteur totale2.8125 po
- Longueur totale3.0000 po
- Largeur totale38.1 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierComposite
- Insérer le matériel52100/Oxyde noir
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant712528
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangePN-205
- Type de jointJoint haute performance
- SérieCRTBC
- CUP_NON662461347379
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP