Spécifications
Dimensions
- Taille du port3/4 NPT
- Poids1.9700 lb
Détails
- Type d’actionneurRetour à ressort de la poignée de niveau
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Style de carrosserieEn ligne
- Sexe de la connexionFemme
- Type de connexionFiletage femelle conique (NPT)
- Type de contrôleManuel
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable 304 avec poignée en vinyle
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsRobinet à bille
- Matériau du siègeMPTFE
- Série76-500
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- TypeRobinet à bille
- CUP_NON670750248207
- Matériau du corps de vanneAcier inoxydable
Aperçu
- Poignée de rappel par ressort pour la fermeture
- Sièges renforcés de carbone et de graphite
- Couple de fonctionnement Couple de la soupape environ trois fois
- Tige à l’épreuve de l’éclatement
- Glande de garniture réglable
- Service d’aspiration jusqu’à 29 po Hg