Motion
CH0620108
Roue à roulettes en fonte – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 1700 lb
N° D’ARTICLE MI03696066
N° MFRCH0620108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes en fonte – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 1700 lb
N° D’ARTICLE MI03696066
N° MFRCH0620108
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1/2 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • ID du roulement
    1/2 po
  • Dureté
    145 Brinell
  • Capacité de charge
    1700 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 800 °F
  • Type de bande de roulement
    Plat
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
CH0620108