Motion
110NX06228S
ROULETTE PIVOTANTE TRONIX EN NYLON NON MARQUANT 6 X 2 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 2000LBS
N° D’ARTICLE MI03700222
N° MFR110NX06228S
Prix315.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE TRONIX EN NYLON NON MARQUANT 6 X 2 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 2000LBS
N° D’ARTICLE MI03700222
N° MFR110NX06228S
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
Prix315.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    7-1/2 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-9/16 po
  • Rayon pivotant
    1-9/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Sans épingle Contender.
  • Série de roulettes
    Série 110
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    NOIR
  • Matériau de base
    Nylon
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -30 à 220 °F
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    110NX06228S
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 110
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    NYLON - TRONIX
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Type de matériau de roue
    Polymère à impact élevé

Aperçu

Description du fabricant
110NX06228S 6X2 PLINTHES EN NYL SUR LE DESSUS DE LA ROULETTE