Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon7-1/4 x 5-1/4 po, 184.15 x 133.35 mm
- Taille de la roulette10.0000 po, 254 mm
- Largeur de la face3.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon7-1/4 po, 184.15 mm
- Espacement min. des trous de boulon5-1/4 po, 133.35 mm
- Hauteur de montage11.5000 po, 292.10 mm
- Plaque de montage Taille7-1/4 x 5-1/4 po, 184.15 x 133.35 mm
- Hauteur totale11.5000 po,292.10 mm
- Taille de la plaque7-1/4 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur2.2500 po
- Rayon pivotant7.2500 po, 184.15 mm
- Taille des pneus3.0000 po x 10.0000 po, 76.20 mm x 254 mm
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Poids3000 lb
- Diamètre de la roue10.0000 po
- Largeur de roue3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception sans broche, pieds soudés
- ApplicationDépanneuses tractées par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette3000 lb, 1360.78 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesSérie 310
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionSans épingle
- Couleur de baseNoir
- Matériau de basePolyuréthane
- Code de fixationPATP
- Matériau du cadreAcier
- Dureté95 , rive A
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge3000 lb
- Numéro de catalogue du fabricant310PY10501SPATP
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- SérieSérie 310
- StylePlaque supérieure
- Plaque supérieure7-1/4 x 5-1/4 po, 184.15 x 133.35 mm
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementPolyuréthane
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRouleau
- Capacité de poids3000 lb
- Couleur de la roueNoir
- Dureté des roues95 , rive A
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur fonte