Motion
410FS10501R
ROULETTE RIGIDE EN ACIER FORGÉ DE 10 X 3 PO SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 5400LBS
N° D’ARTICLE MI03703494
N° MFR410FS10501R
Prix480.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE RIGIDE EN ACIER FORGÉ DE 10 X 3 PO SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 5400LBS
N° D’ARTICLE MI03703494
N° MFR410FS10501R
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
Prix480.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    12-1/2 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/4 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    3-3/8 po
  • Largeur de bande de roulement
    3 po
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Contender .
  • Série de roulettes
    Série 410
  • Type de roulette
    Rigide
  • Couleur de base
    GRIS
  • Matériau de base
    Acier forgé
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    800 + °F
  • Capacité de charge
    5400 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    410FS10501R
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 410
  • Couleur de la bande de roulement
    ARGENT
  • Matériau de la bande de roulement
    ACIER - GOUTTE FORGÉE
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
410FS10501R 10X3 STL RID ROULETTE HAUT MATELAS