Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon1/2 po
- Largeur de la face3 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon3-3/8 - 5-1/4 po
- Hauteur de montage8 po
- Plaque de montage Taille5 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur2-1/4 po
- Largeur de bande de roulement3 po
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Plage de capacité de charge de la roulette2,000 à 3,999 lb
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de support de roulettesService intensif
- Série de roulettesSérie 90
- Type de rouletteRigide
- Couleur de baseNOIR
- Matériau de baseNylon
- Finition du cadreZINC
- Matériau du cadreACIER
- Tolérance à la chaleur-30 à 220 °F
- Capacité de charge3500 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant90NX06528R
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSÉRIE 90
- Couleur de la bande de roulementNOIR
- Matériau de la bande de roulementNYLON - TRONIX
- TypeRIGIDE
- Type de roulement de roueBOULE DE PRÉCISION
- Type de matériau de rouePolymère à impact élevé