Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3.0000 po
- Hauteur de montage10.5000 po
- Plomb pivotant Longueur2.5000 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
Détails
- Dureté60 Shore D
- Capacité de charge2520 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série90
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau
- Couleur de la roueBande de roulement verte sur âme en aluminium
- Type de rouePD - Bande de roulement plate en polyuréthane (âme en aluminium)