Motion
10-VQ110U-5MO-X153

SMC CORP OF AMERICA
10-VQ110U-5MO-X153

VANNE, 3-PORT, SALLE BLANCHE
N° D’ARTICLE MI03707719
N° MFR10-VQ110U-5MO-X153
Prix32.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-VQ110U-5MO-X153

VANNE, 3-PORT, SALLE BLANCHE
N° D’ARTICLE MI03707719
N° MFR10-VQ110U-5MO-X153
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
Prix32.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQ100
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
10-VQ110U-5MO-X153 VANNE, 3-PORT, PROPRE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon