Spécifications
Dimensions
- Longueur totale9.0000 po
- Taille du port4 Bride ANSI 150#
- Poids73.00 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Matériau du joint de corpsRPTFE
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de connexionBride
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Matériau de la brideAcier au carbone
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier avec prise en vinyle
- Style de poignéePoignée à levier
- Dispositif de verrouillagePlaque de verrouillage
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Pression de fonctionnement maximale285 psi
- Cote de pression des médiasVapeur - 150 psi
- Type de montageBride en ligne
- Matériau du joint toriquePTFE
- Style de transfertPort standard
- Types de produitsRobinet à bille
- Matériau du siègeRPTFE
- Série88A-100
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de tigePTFE
- TypeRobinet à bille
- CUP_NON670750909092
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone