Motion
KH25-PP
Bague à bille à rail rond fermé - série KH, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 35 mm, longueur totale de 1.5748 po, capacité de charge de 544.065 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI03707894
N° MFRKH25-PP
Prix100.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KH, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 35 mm, longueur totale de 1.5748 po, capacité de charge de 544.065 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI03707894
N° MFRKH25-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix100.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Longueur totale
    1.5748 po
  • Largeur totale
    40 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    544.065 lbf
  • Capacité de charge
    2420 N
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Type de joint
    2 Joints
  • Série
    KH
  • Capacité de charge statique
    478.867 lbf
  • CUP_NON
    4012802049923

Aperçu

Description du fabricant
KH25-PP BILLE LINÉAIRE BRG