Motion
2012 X 2, 1/2 X 1/4 KW STL

DODGE
2012 X 2, 1/2 X 1/4 KW STL

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 2-1/2 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03708440
N° MFR2012 X 2, 1/2 X 1/4 KW STL
Prix193.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2012 X 2, 1/2 X 1/4 KW STL

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 2-1/2 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03708440
N° MFR2012 X 2, 1/2 X 1/4 KW STL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix193.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Taille de la bague
    2012
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
2012 X 2, 1/2 X 1/4 KW STL 424319
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon