Motion
3030 X 15/16-NK

DODGE
3030 X 15/16-NK

Bague de verrouillage conique - série 3030 , 0.9375 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03708817
N° MFR3030 X 15/16-NK
Prix160.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3030 X 15/16-NK

Bague de verrouillage conique - série 3030 , 0.9375 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03708817
N° MFR3030 X 15/16-NK
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
Prix160.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4 po
  • Alésage Diamètre  
    0.9375 po
  • Taille de la bague
    3030
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    5-3/4 (CL 30) po, 5.38 (acier) po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2-3/4 (passerelle pleine) po, 3 (pas de passage de clé), 3 (passerelle étroite) po
  • Extérieur Diamètre  
    4-1/4 po
  • Longueur de vis
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Poids
    9.65 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • Couple de serrage des vis
    800 po
  • Capacité de couple
    24000 po
  • CUP_NON
    782475092284
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
3030 X 15/16-NK 117045