Motion
DOUILLE H X 19MM-KW

DODGE
H X 19MM-KW BUSHING

Bague à déconnexion rapide - Bague QT, alésage de 19 mm, 2.5000 po de diamètre extérieur en flg, 1.3500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03708837
N° MFRH X 19MM-KW BUSHING
Prix31.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H X 19MM-KW BUSHING

Bague à déconnexion rapide - Bague QT, alésage de 19 mm, 2.5000 po de diamètre extérieur en flg, 1.3500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03708837
N° MFRH X 19MM-KW BUSHING
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
Prix31.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    0.9400 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    19 mm
  • Taille de la bague
    QT
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.5000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.3500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    6 mm x 2.8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3500 po
  • Longueur de vis
    7/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Comprend
    Boulons standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    121149
  • Numéro CUP du fabricant
    782475107384
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    90 po
  • Capacité de couple
    1000 po
  • CUP_NON
    782475107384

Aperçu

Description du fabricant
QT X 19MM 121149
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé