Motion
SH-25MM  8X3.3MM kW

DODGE
SH-25MM 8X3.3MM KW

Douille à déconnexion rapide - Douille SH, alésage de 25 mm, DE 2.6250 po, LTB de 1.2500 po, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI03708987
N° MFRSH-25MM 8X3.3MM KW
Prix49.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SH-25MM 8X3.3MM KW

Douille à déconnexion rapide - Douille SH, alésage de 25 mm, DE 2.6250 po, LTB de 1.2500 po, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI03708987
N° MFRSH-25MM 8X3.3MM KW
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
Prix49.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    47.8 mm
  • Longueur du baril
    22.4 mm
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    57.2 mm
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.6250 po
  • Bride Épaisseur  
    0.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    120.7 ( Fer) mm, 76.2 ( Acier) mm
  • Longueur de vis
    35 mm
  • Taille du filetage
    M6x1
  • Poids
    0.97 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de douille
    QD
  • Couple d’installation
    108 po-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    117380
  • Matériel
    Acier fritté
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    11.5 N-m
  • Capacité de couple
    395 N-m
  • CUP_NON
    782475177578

Aperçu

Description du fabricant
SH-25MM, 8X3.3MM KW DDW MÉTRIQUE 117380