Motion
JA-20MM  6X2.8MM kW

DODGE
JA-20MM 6X2.8MM KW

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet JA, alésage 20 mm, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03708991
N° MFRJA-20MM 6X2.8MM KW
Prix29.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
JA-20MM 6X2.8MM KW

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet JA, alésage 20 mm, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03708991
N° MFRJA-20MM 6X2.8MM KW
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
Prix29.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    35.1 mm
  • Longueur du baril
    17.5 mm
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    42.3 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Taille de la bague
    JA
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.3125 po
  • Taille de la rainure de clavette
    6 x 2.8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    57.2 (acier) mm, 99.8 ( fer) mm
  • Longueur de vis
    25 mm
  • Taille du filetage
    M5x0.8
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de douille
    QD
  • Couple d’installation
    60 po-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    117372
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    5.6 N-m
  • Capacité de couple
    113 N-m
  • CUP_NON
    782475177615

Aperçu

Description du fabricant
JA-20MM, 6X2.8MM KW DDW MÉTRIQUE 117372