Motion
P168-14M-40-F

DODGE
P168-14M-40-F

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 40 mm, 168 dents, embout QD, F
N° D’ARTICLE MI03709066
N° MFRP168-14M-40-F
Prix1,747.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P168-14M-40-F

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 40 mm, 168 dents, embout QD, F
N° D’ARTICLE MI03709066
N° MFRP168-14M-40-F
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
Prix1,747.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    40 mm
  • Alésage Diamètre  
    1 à 4 po
  • Largeur de la face
    2.13 po
  • Diamètre extérieur
    29.265 po
  • Diamètre du pas
    29.475 po
  • Poids
    90.70 lb

Détails

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    168
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    782475317776

Aperçu

Description du fabricant
P168-14M-40-F HTD SPKT 110759