Motion
21 KSD-QD M AVEC ALÉSAGE DE FINITION 3-3/8

DODGE
21 KSD-QD M W/ 3-3/8 FINISH BORE

Raccord produit - Taille : 21, 24.4100 po de diamètre extérieur, Type de remplissage : sans délai, montage sur poulie, série KSD
N° D’ARTICLE MI03709098
N° MFR21 KSD-QD M W/ 3-3/8 FINISH BORE
Prix56,464.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
21 KSD-QD M W/ 3-3/8 FINISH BORE

Raccord produit - Taille : 21, 24.4100 po de diamètre extérieur, Type de remplissage : sans délai, montage sur poulie, série KSD
N° D’ARTICLE MI03709098
N° MFR21 KSD-QD M W/ 3-3/8 FINISH BORE
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
Prix56,464.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.3750 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    24.4100 po
  • Code de taille du raccord produit
    21

Détails

  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de montage
    Poulie
  • Série
    KSD

Aperçu

Description du fabricant
21 KSD-QD M AVEC ALÉSAGE DE FINITION 3-3/8 118652