Motion
COURROIE 800-8M-30  HT250

DODGE
800-8M-30 HT250 BELT

Courroie HT - HT, pas de 8 mm, longueur de pas de 800 mm, largeur de 30 mm, matériau en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI03709242
N° MFR800-8M-30 HT250 BELT
Prix78.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
800-8M-30 HT250 BELT

Courroie HT - HT, pas de 8 mm, longueur de pas de 800 mm, largeur de 30 mm, matériau en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI03709242
N° MFR800-8M-30 HT250 BELT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Longueur totale
    800 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    800 mm
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Type de courroie
    HT
  • Numéro de catalogue du fabricant
    146439
  • Matériel
    Caoutchouc néoprène
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    HT200
  • CUP_NON
    782475349005

Aperçu

Description du fabricant
800-8M-30 HT200 CEINTURE 146439