Motion
1008 X 1/2 COLLIER ROND

DODGE
1008 X 1/2 STNLSS NK

Bague de verrouillage conique - série 1008 , alésage 0.5000 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03709701
N° MFR1008 X 1/2 STNLSS NK
Prix179.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1008 X 1/2 STNLSS NK

Bague de verrouillage conique - série 1008 , alésage 0.5000 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03709701
N° MFR1008 X 1/2 STNLSS NK
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
Prix179.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.33 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Taille de la bague
    1008
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.87 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    1.94 po (acier), 2.19 po (CL 30)
  • Extérieur Diamètre  
    1.39 po
  • Longueur de vis
    1/2 po
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • Couple de serrage des vis
    55 po
  • Capacité de couple
    1200 po
  • CUP_NON
    782475579648
  • Couple de la clé
    55 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1008 X 1/2 RONDELLE NK 119410