Motion
DOUILLE 5050 X 2-11/16-KW

DODGE
5050 X 2-11/16-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 5050 , 2-11/16 po de diamètre, 5/8 x 5/8 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03709722
N° MFR5050 X 2-11/16-KW BUSHING
Prix635.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
5050 X 2-11/16-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 5050 , 2-11/16 po de diamètre, 5/8 x 5/8 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03709722
N° MFR5050 X 2-11/16-KW BUSHING
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
Prix635.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Taille de la bague
    5050
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.0000 po
  • Poids
    37.72 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques

Aperçu

Description du fabricant
5050 X 2-11/16-KW 117450