Motion
NCRB1FW30-90S

SMC CORP OF AMERICA
NCRB1FW30-90S

Actionneur rotatif à aubes
N° D’ARTICLE MI03709783
N° MFRNCRB1FW30-90S
Prix150.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCRB1FW30-90S

Actionneur rotatif à aubes
N° D’ARTICLE MI03709783
N° MFRNCRB1FW30-90S
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
Prix150.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Hauteur totale
    2.95 po
  • Largeur totale
    1.97 po

Détails

  • Type d’actionneur
    Une seule aube rotative
  • Angle de rotation
    90 °
  • Type de coussin
    Aucun
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    +15 à +40 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F
  • Pression d’épreuve
    +218 psi
  • Plage de vitesse de rotation
    0.04 à 0.3 s/90°
  • Type d’arbre
    Double arbre
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
ROTATIF TYPE NCRB1FW30-90S ACT
  • Léger et compact
  • Fiabilité élevée et longue durée de vie
  • Montable avec interrupteur automatique
  • 2 variations de portage (haut et latéral)
  • Arbre supporté par roulement à billes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté