Motion
1080T31/35 ARBRE 2-1/8

DODGE
1080T31/35 SHAFT 2-1/8

Moyeu de couplage de grille - 2.1250 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI03709911
N° MFR1080T31/35 SHAFT 2-1/8
Prix583.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1080T31/35 SHAFT 2-1/8

Moyeu de couplage de grille - 2.1250 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI03709911
N° MFR1080T31/35 SHAFT 2-1/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix583.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Alésage Diamètre  
    2.1250 po
  • Longueur de l’alésage
    3.5 po
  • Taille du raccord
    1080
  • Diamètre extérieur
    7 po
  • Désalignement parallèle
    0.01 po
  • Poids
    17.44 lb

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    Concentrateur d’espacement
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Puissance à 100 tr/min
    28.8 hp
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    006435
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Capacité de couple
    18150.0000
  • Couple nominal (po-lb)
    18150 po-lb
  • CUP_NON
    782475688104

Aperçu

Description du fabricant
1080T31/35 HUB. ARBRE 2 1/8 006435