Motion
SCHB-SC-203

DODGE
SCHB-SC-203

SCHB-SC-203
N° D’ARTICLE MI03709961
N° MFRSCHB-SC-203
Prix567.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SCHB-SC-203

SCHB-SC-203
N° D’ARTICLE MI03709961
N° MFRSCHB-SC-203
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
Prix567.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2.3100 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.1875 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 212
  • Dessin CAD
  • Capacité de charge dynamique
    11791 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Support de convoyeur à vis
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    124409
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Rendement
    Service moyen
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11791 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    8100 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782475705993

Aperçu

Description du fabricant
SCHB-SC-203 124409