Motion
INS-SXR-17M (REVENTE)

DODGE
INS-SXR-17M (RESALE)

Roulement d'insert de bille - DI 17 mm
N° D’ARTICLE MI03710282
N° MFRINS-SXR-17M (RESALE)
Prix92.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-SXR-17M (RESALE)

Roulement d'insert de bille - DI 17 mm
N° D’ARTICLE MI03710282
N° MFRINS-SXR-17M (RESALE)
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
Prix92.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    2158 lbf
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    125625
  • Numéro CUP du fabricant
    782475797493
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2158 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1079 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    1079 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475797493

Aperçu

Description du fabricant
INS-SXR-17M 125625