Motion
WSTU-LT10-60M

DODGE
WSTU-LT10-60M

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage de 60 mm, boîtier en fonte, sans collier de dispositif de verrouillage
N° D’ARTICLE MI03710671
N° MFRWSTU-LT10-60M
Prix1,645.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-LT10-60M

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage de 60 mm, boîtier en fonte, sans collier de dispositif de verrouillage
N° D’ARTICLE MI03710671
N° MFRWSTU-LT10-60M
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
Prix1,645.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Longueur de l’alésage
    2.31 po
  • Diamètre de l’arbre
    60 mm
  • Taille de la monture Take Up
    WS-502

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Graphite
  • Dispositif de verrouillage
    Aucun dispositif de verrouillage
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    034330
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Type de roulement
    Journal
  • CUP_NON
    782475837175

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-LT10-60M UTILISER WS-502 FR 034330