Motion
WSTU-LT7-50M

DODGE
WSTU-LT7-50M

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 50 mm, boîtier en fonte, sans collier de dispositif de verrouillage, 1-1/8 po, fente de 28.60 mm
N° D’ARTICLE MI03710812
N° MFRWSTU-LT7-50M
Prix865.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-LT7-50M

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 50 mm, boîtier en fonte, sans collier de dispositif de verrouillage, 1-1/8 po, fente de 28.60 mm
N° D’ARTICLE MI03710812
N° MFRWSTU-LT7-50M
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
Prix865.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.91 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9100 po, 48.50 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9100 po, 48.50 mm
  • Hauteur totale
    4.7520 po, 120.70 mm
  • Longueur totale
    5.8110 po, 147.59 mm
  • Largeur totale
    1.6260 po, 41.28 mm
  • Diamètre de l’arbre
    50 mm
  • Code de taille
    50M
  • Fente Espacement  
    4.0000 po, 101.59 mm
  • Fente Largeur  
    1-1/8 po, 28.60 mm
  • Taille de la monture Take Up
    WS-400
  • Poids
    4.5 lb, 2.041 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Graphite
  • Série de roulements
    210
  • Numéro de cadre compatible
    WS-400
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Autolubrifié
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Graphite
  • Dispositif de verrouillage
    Aucun dispositif de verrouillage
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • Type de lubrification
    Autolubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    034319
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Relubrifiable
    Faux
  • Capteur prêt
    Faux
  • Série
    210
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Type de roulement
    Journal
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782475838950

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-LT7-50M UTILISER WS-400 FR 034319