Motion
WSTU-LT7-20M

DODGE
WSTU-LT7-20M

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage de 20 mm, boîtier en fonte, sans collier de dispositif de verrouillage
N° D’ARTICLE MI03710825
N° MFRWSTU-LT7-20M
Prix481.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-LT7-20M

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage de 20 mm, boîtier en fonte, sans collier de dispositif de verrouillage
N° D’ARTICLE MI03710825
N° MFRWSTU-LT7-20M
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
Prix481.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.23 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2300 po, 31.24 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2300 po, 31.24 mm
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Code de taille
    20M
  • Taille de la monture Take Up
    WS-300
  • Poids
    1.4 lb, 0.635 kg

Détails

  • Série de roulements
    204
  • Numéro de cadre compatible
    WS-300
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Autolubrifié
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Graphite
  • Dispositif de verrouillage
    Aucun dispositif de verrouillage
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • Type de lubrification
    Autolubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    034313
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capteur prêt
    Faux
  • Série
    204
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Type de roulement
    Journal
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782475839148

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-LT7-20M UTILISER WS-300 FR 034313