Motion
W X 7-1/2-KW DOUILLE

DODGE
W X 7-1/2-KW BUSHING

Bague à déconnexion rapide - Bague en W, 7.5000 po de diamètre, 15.0000 po de diamètre extérieur en flg, 11.3800 po en LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03711081
N° MFRW X 7-1/2-KW BUSHING
Prix4,603.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
W X 7-1/2-KW BUSHING

Bague à déconnexion rapide - Bague en W, 7.5000 po de diamètre, 15.0000 po de diamètre extérieur en flg, 11.3800 po en LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03711081
N° MFRW X 7-1/2-KW BUSHING
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
Prix4,603.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    10.4200 po
  • Longueur du baril
    9.0000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    12.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    7.5000 po
  • Taille de la bague
    W
  • Bride extérieure Diamètre  
    15.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    2.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-3/4 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    11.3800 po
  • Longueur de vis
    11-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-1/8-7
  • Poids
    175.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Comprend
    Boulons standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120198
  • Numéro CUP du fabricant
    782475882014
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Couple de serrage des vis
    7200 po
  • Capacité de couple
    375000 po
  • CUP_NON
    782475882014

Aperçu

Description du fabricant
L X 7-1/2 KW 120198
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé