Motion
SH X 32MM-KW

DODGE
SH X 32MM-KW

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SH, alésage 32 mm, 2.6250 po OD flg, 1.2500 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03711142
N° MFRSH X 32MM-KW
Prix101.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SH X 32MM-KW

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SH, alésage 32 mm, 2.6250 po OD flg, 1.2500 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03711142
N° MFRSH X 32MM-KW
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
Prix101.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    1.88 po
  • Longueur du baril
    0.87 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-1/4 po
  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.6250 po
  • Bride Épaisseur  
    0.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    10 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    4-3/4 (Fer CI 30 )3 (Acier) en
  • Longueur de vis
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de douille
    QD
  • Couple d’installation
    108 po-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120092
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    108 po
  • Capacité de couple
    3500 po
  • CUP_NON
    782475884728

Aperçu

Description du fabricant
SH X 32MM, 10 X 3.3MM KW 120092