Motion
DOUILLE 1610 X 18MM-KW

DODGE
1610 X 18MM-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 1610 , alésage de 18 mm, rainure de clavette de 6 x 2.8 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI03711145
N° MFR1610 X 18MM-KW BUSHING
Prix38.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1610 X 18MM-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 1610 , alésage de 18 mm, rainure de clavette de 6 x 2.8 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI03711145
N° MFR1610 X 18MM-KW BUSHING
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
Prix38.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.13 po
  • Alésage Diamètre  
    18 mm
  • Taille de la bague
    1610
  • Taille de la rainure de clavette
    6 x 2.8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    3-1/4 po (acier), 3.63 po (CL 30)
  • Extérieur Diamètre  
    2-1/4 po
  • Longueur de vis
    5/8 po
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériel
    Acier fritté
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    175 po
  • Capacité de couple
    4300 po
  • CUP_NON
    782475885008
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1610 X 18MM, 6 X 2.8MM KW 119663