Motion
SK X 45MM-KW

DODGE
SK X 45MM-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague SK, alésage de 45 mm, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po de longueur, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI03711147
N° MFRSK X 45MM-KW
Prix61.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SK X 45MM-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague SK, alésage de 45 mm, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po de longueur, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI03711147
N° MFRSK X 45MM-KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    2.81 po
  • Longueur du baril
    1.38 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.31 po
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Taille de la bague
    SK
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.8750 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    14 x 3.8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    4-1/2 po (acier), 4-3/4 po (fer CI 30 )
  • Longueur de vis
    2 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po
  • Poids
    2.66 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de douille
    QD
  • Couple d’installation
    180 po-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120070
  • Matériel
    Acier fritté
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    180 po
  • Capacité de couple
    7000 po
  • CUP_NON
    782475885176

Aperçu

Description du fabricant
SK X 45MM, 14 X 3.8MM KW 120070