Motion
DOUILLE 2517 X 16MM-KW

DODGE
2517 X 16MM-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage de 16 mm, rainure de clavette de 5 x 2.3 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI03711149
N° MFR2517 X 16MM-KW BUSHING
Prix63.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2517 X 16MM-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage de 16 mm, rainure de clavette de 5 x 2.3 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI03711149
N° MFR2517 X 16MM-KW BUSHING
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
Prix63.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-1/4 po
  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Taille de la bague
    2517
  • Taille de la rainure de clavette
    5 x 2.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1-3/4 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    4.38 po (acier), 4.88 po (CL 30)
  • Extérieur Diamètre  
    3.38 po
  • Longueur de vis
    1 po
  • Taille du filetage
    1/2 po
  • Poids
    3.42 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériel
    Acier fritté
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    430 po
  • Capacité de couple
    11600 po
  • CUP_NON
    782475885237
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2517 X 16MM, 5 X 2.3MM KW 119670