Motion
FDS X 32MM-KW

DODGE
SDS X 32MM-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague SDS, alésage de 32 mm, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.3100 po de longueur, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI03711151
N° MFRSDS X 32MM-KW
Prix47.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SDS X 32MM-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague SDS, alésage de 32 mm, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.3100 po de longueur, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI03711151
N° MFRSDS X 32MM-KW
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
Prix47.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    2.18 po
  • Longueur du baril
    0.88 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.69 po
  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Taille de la bague
    FDS
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.1875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.4300 po
  • Taille de la rainure de clavette
    10 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3100 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    3-1/2 po (acier), 4-3/4 po (fer CI 30 )
  • Longueur de vis
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Poids
    1.31 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de douille
    QD
  • Couple d’installation
    108 po-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120098
  • Matériel
    Acier fritté
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    108 po
  • Capacité de couple
    5000 po
  • CUP_NON
    782475885350

Aperçu

Description du fabricant
SDS X 32MM, 10 X 3.3MM KW 120098