Motion
DOUILLE E X 28MM-KW

DODGE
E X 28MM-KW BUSHING

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, alésage de 28 mm, 6.0000 po OD flg, 2.6300 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03711194
N° MFRE X 28MM-KW BUSHING
Prix186.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
E X 28MM-KW BUSHING

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, alésage de 28 mm, 6.0000 po OD flg, 2.6300 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03711194
N° MFRE X 28MM-KW BUSHING
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
Prix186.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    3.8600 po
  • Longueur du baril
    1.6300 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Taille de la bague
    E
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    8 mm x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.6300 po
  • Longueur de vis
    2-3/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13
  • Poids
    10.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Comprend
    Boulons standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120073
  • Numéro CUP du fabricant
    782475899128
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    720 po
  • Capacité de couple
    20000 po
  • CUP_NON
    782475899128

Aperçu

Description du fabricant
E X 28MM, 8 X 3.3MM KW 120073
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé