Motion
DOUILLE J X 95MM-KW

DODGE
J X 95MM-KW BUSHING

Bague à déconnexion rapide - Bague J, alésage de 95 mm, 7.2500 po de diamètre extérieur en flg, 4.5000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03711202
N° MFRJ X 95MM-KW BUSHING
Prix432.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
J X 95MM-KW BUSHING

Bague à déconnexion rapide - Bague J, alésage de 95 mm, 7.2500 po de diamètre extérieur en flg, 4.5000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03711202
N° MFRJ X 95MM-KW BUSHING
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
Prix432.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    5.1400 po
  • Longueur du baril
    3.1800 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Taille de la bague
    J
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.2500 po
  • Bride Épaisseur  
    1.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    25 mm x 5.4 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5000 po
  • Longueur de vis
    4-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11
  • Poids
    16.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Comprend
    Boulons standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120166
  • Numéro CUP du fabricant
    782475899333
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    1620 po
  • Capacité de couple
    45000 po
  • CUP_NON
    782475899333

Aperçu

Description du fabricant
J X 95MM, 25 X 5.4MM KW 120166
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé