Motion
J X 80MM-KW

DODGE
J X 80MM-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague en J, alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 7.2500 po liq., 4.5000 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03711221
N° MFRJ X 80MM-KW
Prix374.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
J X 80MM-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague en J, alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 7.2500 po liq., 4.5000 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03711221
N° MFRJ X 80MM-KW
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
Prix374.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    5.14 po
  • Longueur du baril
    3-1/2 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6-1/4 po
  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Taille de la bague
    J
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.2500 po
  • Bride Épaisseur  
    1.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    22 x 5.4 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    8 po (acier), 9 po (fer CI 30 )
  • Longueur de vis
    4-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po
  • Poids
    20.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de douille
    QD
  • Couple d’installation
    1620 po-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120163
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    1620 po
  • Capacité de couple
    45000 po
  • CUP_NON
    782475900381

Aperçu

Description du fabricant
J X 80MM, 22 X 5.4MM KW 120163