Motion
SK X 12.70MM NK METRIC

DODGE
SK X 12.70MM NK METRIC

Bague à débranchement rapide - Bague SK, alésage 12.70 mm, diamètre extérieur 3.8750 po flag, 1.8750 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03711607
N° MFRSK X 12.70MM NK METRIC
Prix113.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SK X 12.70MM NK METRIC

Bague à débranchement rapide - Bague SK, alésage 12.70 mm, diamètre extérieur 3.8750 po flag, 1.8750 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03711607
N° MFRSK X 12.70MM NK METRIC
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
Prix113.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    71.4 mm
  • Longueur du baril
    34.8 mm
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    84.1 mm
  • Alésage Diamètre  
    12.70 mm
  • Taille de la bague
    SK
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.8750 po
  • Bride Épaisseur  
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    114.3 (acier) mm, 120.7 ( fer) mm
  • Alésage maximal Diamètre  
    50.80 mm
  • Longueur de vis
    50 mm
  • Taille du filetage
    M8x1.25
  • Poids
    2.47 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119865
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    20.5 N-m
  • Capacité de couple
    781 N-m
  • CUP_NON
    782475971879

Aperçu

Description du fabricant
SK X 2 NK METRIC 119865